Referencias
Beta Tools:414 2,75
Rubix:798160534000
fabricante:004140060
EAN:8014230167657


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.75 mm |
|---|---|
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : 414 2,75-BROCAS CORTA HSS-TIN RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-TiN completamente rectificadas
R ≤ 900 N/mm² HV 0,05 ̴ 2500 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x56x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Diámetro de perforación | 2.75 mm |
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 2.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h