A0229.0 HSS-TIN STUB DRILL 9.0

Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN

Ver información técnica

Referencias

Dormer:A0229.0
Rubix:798214632000
fabricante:5966902
EAN:7320760589755
Jobber Drill 9.00 mm DIN/ANSI

Resumen técnico

Diámetro de perforación9 mm
Longitud total84 mm
Longitud de corte40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A0229.0 HSS-TIN STUB DRILL 9.0


Brocas cortas con vástago cil.

Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.

Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).

Aplicaciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9 mm
Longitud total84 mm
Longitud de corte40 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin / ansi
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola9 mm
14,55 € Sin IVA
/ unidad
17,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días