BROCA CORTA HSS DIN1897N 5,2 MM 135G TIPO N 2,5XD A0225,2 TIN PNTA

Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN

Ver información técnica
Referencias
Dormer:A0225.2
Rubix:799300050000
fabricante:5967144
EAN:7320760589328
Jobber Drill 5.20 mm DIN/ANSI
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación5.2 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA CORTA HSS DIN1897N 5,2 MM 135G TIPO N 2,5XD A0225,2 TIN PNTA


Brocas cortas con vástago cil.

Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.

Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).

Aplicaciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.2 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte26 mm
Norma DINdin / ansi
Material del cuerpohss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola5.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 Sin IVA
/ unidad
7,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días