BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 5,20 MM

Broca corta DIN1897 HSSCo5 TiN tipo GU

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5520 5.200
Rubix:799286104000
fabricante:9055200052000
EAN:4031093652841
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación5.2 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 5,20 MM


Brocas cortas con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.

Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Short drill with cyl. shank

Design: With precision ground point and excellent thermal resistance.

Application: Suitable for use on NC machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for stainless and acid-resistant steels (INOX), alloyed/unalloyed steels up to 800 N/mm², cold/hot work steels, rolling bearing steels, non-ferrous metals, cast materials and many plastics.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.2 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte26 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientotin
9,32 Sin IVA
/ unidad
11,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días