BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 4,50 MM
Broca corta DIN1897 HSSCo5 TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5520 4.500
Rubix:799285506000
fabricante:9055200045000
EAN:4031093652759
Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 4,50 MM
Brocas cortas con vástago cil.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 58 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












