861120 BROCA CILINDRICA HSS D.10.6 ZIRKO SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861120
Rubix:798749258000
EAN:3660338159336
861120
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10.6 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861120 BROCA CILINDRICA HSS D.10.6 ZIRKO SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.6 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola10.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 Sin IVA
/ unidad
16,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días