861072 BROCA CILINDRICA HSS D.5.8 ZIRKO SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:861072
Rubix:798749971000
EAN:3660338158858
861072
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación5.8 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 861072 BROCA CILINDRICA HSS D.5.8 ZIRKO SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.8 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola5.8 mm
4,19 € Sin IVA
/ unidad
5,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días