861045 BROCA CILINDRICA HSS D.3.1 ZIRKO SERIE NORMAL

Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861045
Rubix:798749236000
EAN:3660338158582
861045
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación3.1 mm
Longitud total65 mm
Longitud de corte36 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861045 BROCA CILINDRICA HSS D.3.1 ZIRKO SERIE NORMAL


Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.1 mm
Longitud total65 mm
Longitud de corte36 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientozirko
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola3.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 Sin IVA
/ unidad
2,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días