845906 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.7 SERIE NORMAL
Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:845906
Rubix:798748895000
EAN:3660338079436


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Documentos
Detalles de producto : 845906 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.7 SERIE NORMAL
Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Tolerancia | h8 |
| Ángulo de hélice | 33 ° |
| Material de mecanizado | aceros / aceros inoxidables / titanio |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h