861184 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.4 DORADA
Broca cilíndrica - hss co5 % fresada rectificada - punta plana - dorada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861184
Rubix:798749692000
EAN:3660338159947


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861184 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.4 DORADA
Punta plana para evitar la rotación de la broca dentro del mandril
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 w |
| Revestimiento | gold |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días