BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.07 MM

Broca cilíndrica autocentrante rectificada - hss

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:7983876
Roebuck:864108
Rubix:799177794000
EAN:3660338185694
DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL Drilling diameter mm 7,00
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación7 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.07 MM


Broca cilíndrica autocentrante rectificada HSS.
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola7 mm
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días