Referencias
AMF:70250
Rubix:799286891000
fabricante:70250
EAN:4020772070250
Detalles de producto : BRIDA C/DENTADO ESCALONADO 6314Z 14X160 MM
Brida de sujeción con dientes escalonados
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los hierros de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los hierros de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días