Referencias
AMF:70409
Rubix:799286871000
fabricante:70409
EAN:4020772070403
Detalles de producto : BRIDA C/DENTADO ESCALONADO 6314Z 22X160 MM
Brida de sujeción con dientes escalonados
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los hierros de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los hierros de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,14 € Sin IVA
/ unidad
48,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días