Referencias
AMF:70375
Rubix:799286895000
fabricante:70375
EAN:4020772070373
Detalles de producto : BRIDA C/DENTADO ESCALONADO 6314Z 11X80 MM
Brida de sujeción con dientes escalonados
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los hierros de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Características: de acero templado, barnizado. Con superficies de sujeción y apoyo plano-paralelas.
Aplicación: los hierros de sujeción pueden combinarse con diferentes bloques escalonados de sujeción y ajustarse así a diversos tamaños y formas de pieza.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,37 € Sin IVA
/ unidad
21,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días