Referencias
Sapiselco:9563790015
Rubix:799296034000
fabricante:491194
EAN:8014748306166
Detalles de producto : BRIDA CLICK TIES 500X5,6 MM DE 100 PZ
Brida, Click Tie®, desmontable
Características: de polietileno (LDPE), rojo, solidez del color superior a la media. La cinta redondeada facilita un atado cuidadoso y se puede en todo momento soltar y utilizar de nuevo cómodamente. Mediante el cabezal de cierre redondeado se pueden unir dos mazos de cables con una brida. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.
Aplicación: adecuado para la industria y el montaje de cables.
Características: de polietileno (LDPE), rojo, solidez del color superior a la media. La cinta redondeada facilita un atado cuidadoso y se puede en todo momento soltar y utilizar de nuevo cómodamente. Mediante el cabezal de cierre redondeado se pueden unir dos mazos de cables con una brida. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.
Aplicación: adecuado para la industria y el montaje de cables.
Cable tie Click Ties 500x 5,6mm á 100pc
Información técnica
Atributos
| Tipo | brida click ties 500x5,6 mm de 100 pz |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,71 € Sin IVA
/ unidad
77,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

