Referencias
SMC:VM-34AY
Rubix:799254127000
fabricante:VM-34AY

Documentos
Detalles de producto : VM-34AY
Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración de orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con un enfoque en la simplicidad. Con un aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que refleja nuestro constante compromiso de perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores rotativos; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 de orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Adaptado a una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y para confirmar la posición de una pieza mediante una señal neumática.
Cualidades
Reemplazo de actuadores para VM200: palancas con rodillo, pulsadores, palancas de biela, palancas de vástago, botones pulsadores y selectores rotativos
Información técnica
Atributos
| Tipo | selector giratorio |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Rango de presión | -100 kpa/1 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,92 € Sin IVA
/ unidad
22,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días