Referencias
Jalas:7178-42
Rubix:799025487000
EAN:6408487525650
Detalles de producto : BOTA T-42 7178 ZENIT EVO S3+SRC
Un zapato de seguridad ligero de nuevo diseño y corte medio con soporte adicional para el tobillo, parte superior textil tejida y BOA® Fit System. Ergonomía excepcional, espuma viscoelástica acolchada y repelencia al agua garantizan seguridad y confort durante todo el día. Una suela exterior RPU resistente al aceite ofrece un agarre excepcional y una plantilla interior ventilada mantiene los pies frescos. Incorpora puntera de aluminio JALAS®, protección antipunción textil tratada por plasma y zonas dobles de protección contra impactos en PORON® XRD®.
Cualidades
Peso reducido, Suela resistente al aceite, Propiedades antiestáticas, Lengüeta de fuelle, Borde de la caña acolchado, Plantilla ventilada, BOA® Fit System, Soporte para el tobillo, Repelente al agua, Diseño ergonómico, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,15 € Sin IVA
/ unidad
225,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42