FW84WHR39 BOTA WELLINTON SAFETY FOOD S4

Bota FW84

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:FW84WHR39
Rubix:798573445000
EAN:5036108159420
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato39
Colorblanco
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FW84WHR39 BOTA WELLINTON SAFETY FOOD S4


La FW84 está hecha de PVC/Nitrilo de alto grado, resistente a aceites, grasas, álcalis y ácidos. Excelente agarre y apta para alimentación.

Características
Espuela para quitárselas
Reforzada protección al tobillo
Totalmente impermeable
Puntera de protección de acero
Marcado UKCA
Calzado antiestático
Zona de apoyo con absorción de energía
100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
Certificado CE
Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
Suela resistente a aceites y fuel oil

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Colorblanco
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Impermeablesi
Categoría de seguridads4
Resistencia al deslizamientosi
18,77 Sin IVA
/ unidad
22,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

39

Material Principal