Referencias
Jalas:2625-41
Rubix:799310867000
fabricante:2625-41

Detalles de producto : BOTA T-41 2625 E-SPORT S3S+SR+CI+HI+FO
La JALAS E-sport 2625 es un calzado de seguridad de media caña duradero diseñado para entornos de trabajo polivalentes. Está equipada con una parte superior en serraje de cuero hidrófugo y piezas recubiertas de PU para una mayor durabilidad. La puntera de aluminio y el inserto antiperforación flexible ofrecen una protección fiable, mientras que la suela exterior de PU de alta adherencia proporciona estabilidad. La adherencia en escala certificada (LG) garantiza un ascenso seguro, lo que la hace perfecta para fabricación, almacenes y logística.
Cualidades
- Buena adherencia
- Excelente ajuste
- Cómodo
- Buena absorción de impactos
- Ligera
- Suela exterior resistente a los aceites
- Propiedades antiestáticas
- Borde de la caña acolchado
- Plantilla interior transpirable
- Soporte para el tobillo
- Hidrófugo
- Reflectante
- Doble zona de absorción
- Cumple con la norma CEI 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,03 € Sin IVA
/ unidad
119,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
