BOTA AGUA T-43 ACIFORT HAZGUARD


Dunlop Acifort Hazguard Full Safety

Referencias
dunlop protective footwear:A442AB1.43
rubix:798706680000
Resumen técnico
EU Talla del zapato43
ColorVerde
Material PrincipalOtros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA AGUA T-43 ACIFORT HAZGUARD


Protección certificada y resistencia contra los productos químicos utilizados en un entorno profesional.
Compuesto de PVC reforzado con nitrilo y polímero para protección profesional contra productos químicos.
Suela exterior SRA++ autolavable y antideslizante: las botas con clasificación SRA se prueban y certifican como antideslizantes en suelos de cerámica cubiertos con una solución de jabón diluido.
Puntera y suela de acero. Aislamiento térmico: 0 °C.
EN13832-3: Certificación de resistencia química 2006 JKOPQR. Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.
Cualidades : la combinación única de PVC, caucho de nitrilo y polímeros proporciona una bota más duradera y cómoda.

Cualidades

La combinación única de PVC, caucho de nitrilo y polímeros proporciona una bota más duradera y cómoda.
Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
ColorVerde
Material PrincipalOtros
MaterialAcifort
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,66 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h