Referencias
Robusta:Sandalo-47
Rubix:798502234000

Documentos
Detalles de producto : SANDALIA T-47 SANDALO ESD S1+SRC
Calzado para interior. Sandalia de seguridad de serraje nobuck. Puntera antiimpactos no metálica. Suela de poliuretano bidensidad ESD con baja resistencia al paso de la corriente eléctrica. Perforaciones superiores y laterales. Cierre mediante tira de gancho y bucle ajustable.
Normativa: EN20345. S1+CI+SRC NO METAL.
Normativa: EN20345. S1+CI+SRC NO METAL.
S1+CI+SRC NO METAL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | ante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,99 € Sin IVA
/ unidad
44,76 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
47
