BOTA T-45 DOLOZ S5S SR CI FO ESD
Botas PU - DOLOZ - S5S SR CI FO ESD
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:899329
Rubix:799315764000
EAN:3660338529559


Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 45 |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 DOLOZ S5S SR CI FO ESD
Botas de seguridad profesionales impermeables, de polímero, con puntera de fibra de vidrio (200J).
Resistentes a bajas temperaturas (CI) y a productos químicos e hidrocarburos (FO).
Poliuretano inyectado con propiedades antiestáticas ESD, suela antideslizante (SR) y sistema de absorción de energía en el talón.
Plantilla resistente a la perforación de tipo PS en hilo de aramida, que cubre el 100 % de la suela, no metálica, ligera y flexible.
Plantilla extraíble con excelente memoria de forma, antiestática, en PU suave, que ofrece una gran comodidad para los pies al caminar.
Resistentes a bajas temperaturas (CI) y a productos químicos e hidrocarburos (FO).
Poliuretano inyectado con propiedades antiestáticas ESD, suela antideslizante (SR) y sistema de absorción de energía en el talón.
Plantilla resistente a la perforación de tipo PS en hilo de aramida, que cubre el 100 % de la suela, no metálica, ligera y flexible.
Plantilla extraíble con excelente memoria de forma, antiestática, en PU suave, que ofrece una gran comodidad para los pies al caminar.
Cualidades
Refuerzo en el tobillo
Pestaña para facilitar la extracción
Altamente resistente
Pestaña para facilitar la extracción
Altamente resistente
Aplicaciones
Construcción
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 45 |
| Material Principal | poliuretano |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s5 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,46 € Sin IVA
/ unidad
97,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





