Referencias
Dunlop Protective Footwear:C762241-39
Rubix:798521926000
fabricante:C762241-39
EAN:8713197026907


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | amarillo |
| Material Principal | caucho |
Detalles de producto : BOTA T-39 PUROFORT+ FULL SAFETY AMARILLO
Calzado para agua.
Bota de seguridad de poliuretano (Purofort).
Color amarillo. Puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero.
Bota ligera para prevenir el cansancio de pies. Tracción superior en superficies irregulares.
Normativa: EN 20345.
Bota de seguridad de poliuretano (Purofort).
Color amarillo. Puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero.
Bota ligera para prevenir el cansancio de pies. Tracción superior en superficies irregulares.
Normativa: EN 20345.
Aplicaciones
Superficies irregulares.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | amarillo |
| Material Principal | caucho |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s5 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,52 € Sin IVA
/ unidad
102,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
39