Referencias
SMC:M-5H-4
Rubix:751600869043
fabricante:M-5H-4
EAN:3618035941945

Resumen técnico
| Material | rvs |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
Documentos
Detalles de producto : M-5H-4
Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5H, Racor miniatura - Racor con tuerca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x16x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Material | rvs |
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Perfil | m5 |
| Conexión 2 | tube ø4 x ø2,5 mm (o.d./i.d.) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,07 € Sin IVA
/ unidad
1,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días