Referencias
Grundfos:SLV.80.80.110.2.51D
Rubix:798835702000
fabricante:98624700
EAN:5711498435476

Detalles de producto : SLV.80.80.110.2.51D.C
Información técnica
Atributos
| Tensión | 380-415 V |
|---|---|
| Potencia | 11 kW |
| Altura de represión | 44.1 m |
| Diámetro de paso | 80 mm |
| Flujo | 1500 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 177 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7680,00 € Sin IVA
/ unidad
9292,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
