Referencias
Grundfos:UNILIFT AP12.40.06.A1
Rubix:798450786000
fabricante:96010979
EAN:5700390901264

Documentos
Detalles de producto : AP12.40.06.A1 0,6KW.1X230V 10M [96010979]
UNILIFT AP12 es una bomba sumergible de acero inoxidable diseñada para bombear agua no agresiva y aguas residuales grises con partículas de hasta 12 mm. Puede usarse como unidad portátil o en instalación fija.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.6 kW |
| Altura de represión | 42.65 m |
| Diámetro de paso | 216 mm |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 12.2 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 0 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 55 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,00 € Sin IVA
/ unidad
1147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
