Referencias
IMI Norgren:2636047024202400
Rubix:798948172000
fabricante:2636047024202400

Documentos
Detalles de producto : 2636047024202400
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS MONO G1/4 24 VCC
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS MONO G1/4 24 VCC
Cualidades
Para actuadores de doble efecto
Conmutación sin cruce
Función de seguridad en caso de corte de corriente gracias al muelle de retorno mecánico
Adecuado para su uso en lugares expuestos con condiciones ambientales severas
Sobremando manual con y sin retención
Simple diseño del sistema de carrete de junta blanda
Solenoide fácilmente intercambiable
Conmutación sin cruce
Función de seguridad en caso de corte de corriente gracias al muelle de retorno mecánico
Adecuado para su uso en lugares expuestos con condiciones ambientales severas
Sobremando manual con y sin retención
Simple diseño del sistema de carrete de junta blanda
Solenoide fácilmente intercambiable
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula en línea |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,49 € Sin IVA
/ unidad
362,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
