SV2000-50-1A-C8

Bloque de colectores

Ver información técnica

Referencias

SMC:SV2000-50-1A-C8
Rubix:751605796043
EAN:3618036202571
brand logo

Resumen técnico

Tipobloque colector
Número de puertos6

Detalles de producto : SV2000-50-1A-C8


La serie SV utiliza un multiconector en lugar de los cables de conexión convencionales para el cableado interno de los colectores. Al conectar cada bloque a un conector, las modificaciones en las estaciones de colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de casete ofrecen lo máximo en flexibilidad. El uso de conectores de 34 pines permite hasta 16 estaciones de doble solenoide.
Accesorio

Cualidades

•Fluido : aire
Rango de presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7 MPa
Tiempo de respuesta ms (a 0,5 MPa) : 33 o menos
Tensión nominal de la bobina : 12, 24 VDC
Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50 ° C
Carcasa : IP67 (basado en IEC529)

Información técnica


Atributos
Tipobloque colector
Número de puertos6
35,41 € Sin IVA
/ unidad
42,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días