Rodamiento para husillos de precisión RHP 7018A5TRDUMP3, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 48 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7018A5TRDUMP3
Rubix:007018736009
fabricante:7018A5TRDUMP3 R
EAN:00029176622403


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 7018A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2330 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series (a5, 25°) super precision angular contact |
| Material | standard bearing steel (suj2 / sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.34 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 65500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,01 € Sin IVA
/ unidad
687,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días