Referencias
Bahco:BE5049T27L
Rubix:798678227000
EAN:7314150221035

Detalles de producto : BE5049T27L CAJA DE 5 PUNTAS T-27 LARGAS
• Punta larga para tornillos de cabeza TORX®
• Cuadradillo: 10 mm
• Medidas disponibles: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 y T55
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Puntas con acabado en zinc fosfatado
• Dureza según DIN3126
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t27 |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,39 € Sin IVA
/ unidad
23,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
