Referencias
SMC:VV4QD15-03M5-Q
Rubix:799250757000

Documentos
Detalles de producto : VV4QD15-03M5-Q
La serie de electroválvulas 4/2 y 4/3 de clapeta y accionamiento directo VQD1000 ofrece una alta capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las electroválvulas VQD1000 en contacto con los fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente estable y rápido.
VV4QD1, Serie 1000, Bloque no enchufable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | base del colector |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,63 € Sin IVA
/ unidad
31,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días