VP3185V-143DA1-Q 00097083

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP3185V-143DA1-Q
Rubix:752105543043
EAN:3618034811355
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP3185V-143DA1-Q 00097083


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.

Cualidades

Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
Fácil conversión a N.C. o N.O.
Posibilidad de uso en vacío o a baja presión
Libre orientación de montaje

Información técnica


Atributos
Peso neto2800 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Tensión110 V
Rango de presión0,2/0,8 mpa
415,24 Sin IVA
/ unidad
502,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días