RACOR VALVULA 5/2 - 2 SOLENOIDS 1/8 24V DC
Válvula de carrete accionada por solenoide y accionada por piloto 5/2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:887540
Rubix:798939825000
EAN:3660338409011

Documentos
Detalles de producto : RACOR VALVULA 5/2 - 2 SOLENOIDS 1/8 24V DC
Válvulas de control neumático MECALINE con piloto 5/2 con solenoide simple o biestable. Son adecuadas para el suministro de aire lubricado o no lubricado. Una vez que se usa aire lubricado, continúe con el mismo medio para optimizar la vida útil de la válvula. Se recomiendan lubricantes como ISO VG32 o equivalente. Se suministran completas de solenoide y terminal.
Racor VALVULA 5/2 - 2 SOLENOIDS 1/8 24V DC
Información técnica
Atributos
| Tipo | 5/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,51 € Sin IVA
/ unidad
86,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días