FCN-3-PK-3/2

Barbed T-Connector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FCN-3-PK-3/2
Rubix:798200529000
fabricante:31314
EAN:4052568022945
FCN-3-PK-3/2 Barbed T-connector

Resumen técnico

Materialdie-cast zinc (housing)
Conexión 1voor slang buitendiameter 3 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FCN-3-PK-3/2


Barbed T-connector FCN-3-PK-3/2 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=1,3 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=0 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto8,1 g
Materialdie-cast zinc (housing)
Conexión 1voor slang buitendiameter 3 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Conexión 2voor slang buitendiameter 4 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
4,07 € Sin IVA
/ unidad
4,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días