BALANZA RESORTE MEDIO 600G

Balanza resorte Medio

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:48950015, 9476000015
Rubix:799296075000
fabricante:9476000015
EAN:7612348406005
brand logo

Detalles de producto : BALANZA RESORTE MEDIO 600G


Balanza de resorte Medio, con división en gramos

Características: práctica balanza de precisión de resorte, alta exactitud, dispositivo de tara y puesta a cero hasta un 20 % de su capacidad, soporte de suspensión giratorio para permitir una óptima lectura, amortiguación de retroceso integrada, alojada sobre una base elástica sin holgura y ajuste de alta precisión, resortes inox de larga duración, puntero con gran precisión de alineación sobre la escala para una lectura sin errores, asegurada contra la sobrecarga hasta 5000 g, fabricada con tubo de aluminio anodizado y sin fricción, colgador inferior giratorio y fácil de sustituir gracias a la argolla tipo clip.

Información técnica


Atributos
72,34 € Sin IVA
/ unidad
87,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días