BALANZA RESORTE MACRO 50KG

Balanza resorte Macro

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:80050
Rubix:799296070000
fabricante:80050
EAN:7612348800506
brand logo

Detalles de producto : BALANZA RESORTE MACRO 50KG


Balanza de resorte Macro, con división en gramos

Características: alta precisión, dispositivo de tara y puesta a cero hasta un 20 % de su capacidad, estribo de suspensión giratorio para permitir una óptima lectura, amortiguación de retroceso integrada (máx. 30 kg), alojada sobre una base elástica sin holgura y ajuste de alta precisión, resortes inox de larga duración, puntero con gran precisión de alineación sobre la escala para una lectura sin errores, escala de precisión sobre tubo de aluminio de color anodizado y alta resolución, sin fricción, asegurada contra la sobrecarga hasta 80 kg, colgadores giratorios, colgador inferior intercambiable.

Información técnica


Atributos
185,15 € Sin IVA
/ unidad
224,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días