BALANZA RESORTE MACRO 200N

Balanza resorte Macro

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:48950090, 9476000090
Rubix:799296067000
fabricante:9476000090
EAN:7612348801961
brand logo

Detalles de producto : BALANZA RESORTE MACRO 200N


Balanza de resorte Macro, con división en Newton

Características: alta precisión, dispositivo de tara y puesta a cero hasta un 20 % de su capacidad, estribo de suspensión giratorio para permitir una óptima lectura, amortiguación de retroceso integrada (máx. 30 kg), alojada sobre una base elástica sin holgura y ajuste de alta precisión, resortes inox de larga duración, puntero con gran precisión de alineación sobre la escala para una lectura sin errores, escala de precisión sobre tubo de aluminio de color anodizado y alta resolución, sin fricción, asegurada contra la sobrecarga hasta 80 kg, colgadores giratorios, colgador inferior intercambiable.

Información técnica


Atributos
156,98 Sin IVA
/ unidad
189,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días