LLAVE VASO HEXAGONAL LARGO 1/4 6 MM

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:A6800SM-6
Rubix:799324963000
fabricante:A6800SM-6
EAN:7314150360239
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4' ''
Diámetro6 mm
Longitud50.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE VASO HEXAGONAL LARGO 1/4 6 MM


Vasos hexagonales de 1/4" de longitud profunda
Medidas métricas, pared delgada
Los vasos son aplicables a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
No aptos para uso con máquina
Acero aleado de alto rendimiento
Zona moleteada para mejor agarre
Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Normas: ISO 2725-1/1174-1, DIN 3120
SB: Envasado para venta al por menor en una tarjeta de plástico antirrobo

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/4' ''
Diámetro6 mm
Longitud50.6 mm
Cuadrado12.1 mm
Acabadopulido
Peso21 g
10,66 € Sin IVA
/ unidad
12,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días