Referencias
Bahco:NSB400-180
Rubix:798571275000
EAN:7314150285365

Detalles de producto : NSB400-180 ALICATES DE COMBINACION ANTICHISPAS
Alicates combinados para cortar hilo de Cu y Fe de 1,0. Material: cobre berilio. Antichispas. Antimagnéticos y de alta resistencia a la corrosión. Mangos recubiertos de PVC. Forjados. Norma de producto ISO 5746.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 269 g |
|---|---|
| Longitud | 175 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 1 mm |
| Longitud del pitorro | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,70 € Sin IVA
/ unidad
199,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días