Referencias
Bahco:2635
Rubix:798275551000
EAN:7311518276348


Resumen técnico
| Diámetro | 4.5 mm |
|---|---|
| Tipo | alicate sacabocados revolver (2,0–4,5 mm) 2635 |
Detalles de producto : 2635
Sacabocados giratorio para perforar agujeros redondos en cuero, caucho, plástico, lona, juntas y otros materiales similares. Seis diámetros de sacabocados en 1 herramienta: 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 mm. El diámetro del agujero fácil de reconocer y visible evita errores. El diseño exclusivo reduce en un 70 % la fuerza necesaria.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Diámetro | 4.5 mm |
| Tipo | alicate sacabocados revolver (2,0–4,5 mm) 2635 |
| Diámetro máx. | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,42 € Sin IVA
/ unidad
65,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días