1995TORX-T20

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1995TORX-T20
Rubix:798210942000
EAN:7314150123339
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1995TORX-T20


Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tx-20, pavonado, 19X95 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud95 mm
Acabadofosfato
Materialacero
Tipollave macho (larga) torx® l-key
4,83 € Sin IVA
/ unidad
5,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días