Referencias
Bahco:8821MB
Rubix:798212867000
EAN:7314150220571

Detalles de producto : 8821MB
8900DM vasos con cuadradillo de 3/4" con perfil bihexagonal métrico, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 46 y 50 mm
8950RN/A cabeza de carraca reversible de 3/4"
8954-15 mango en T deslizante de 3/4"
8971 adaptador de 3/4" a 1/2"
8966 junta universal de 3/4"
8960-8 y 8960-16 barras de extensión de 3/4", 200 y 400 mm
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Vástago moleteado para el giro manual de fijaciones en libre rotación
Caja metálica con inserto metálico para sujetar las herramientas
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
8950RN/A cabeza de carraca reversible de 3/4"
8954-15 mango en T deslizante de 3/4"
8971 adaptador de 3/4" a 1/2"
8966 junta universal de 3/4"
8960-8 y 8960-16 barras de extensión de 3/4", 200 y 400 mm
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Vástago moleteado para el giro manual de fijaciones en libre rotación
Caja metálica con inserto metálico para sujetar las herramientas
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Juego de vasos con cuadradillo de 3/4" con perfil bihexagonal métrico y cabeza de carraca redonda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14730 g |
|---|---|
| Número de elementos | 23 |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,16 € Sin IVA
/ unidad
899,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días