Referencias

Bahco:7818MHR
Rubix:798212758000
EAN:7314150218912
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos18
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7818MHR


Juego de vasos de perfil hexagonal métricos con cuadradillo de 1/2", 13 piezas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
8150RN-1/2 carraca reversible de cabeza redonda de 1/2"
8166 articulación universal de 1/2"
8160-5 y 8160-10 barras de extensión de 1/2" (125 y 250 mm)
8154-11 mango en T deslizante de 1/2"
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño en el elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para el apriete manual de elementos de fijación de giro libre
El vaso ofrece una distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional en los flancos
Barra de carraca diseñada para evitar cambios accidentales de sentido de trabajo
Cómoda carraca con mango bicomponente antideslizante y práctico orificio de suspensión para un fácil almacenamiento
Caja de plástico
Inserto de material plástico elástico para fijar las herramientas
Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Cualidades

Juego de vasos de cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal métrico y carraca de cabeza redonda

Información técnica


Atributos
Peso neto4990 g
Número de elementos18
Acabadopulido
246,59 € Sin IVA
/ unidad
298,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días