Referencias
Bahco:4411-6.00
Rubix:799216419000
fabricante:4411-6.00
EAN:7314150372898


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 93 mm |
| Longitud de corte | 57 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS-E COBALTO P/METAL 6X93 MM
Tamaño de 1 mm hasta 4 mm, dos brocas en cada tubo
Ángulo de punta de 135° con punta de centro dividido autocentrante para un corte rápido y un centrado perfecto
Speed Point, no necesita punzonado previo ni taladrado piloto hasta 10 mm de diámetro
Las brocas tienen un mango cilíndrico y están diseñadas para su uso en taladros de columna y atornilladores-taladro
El acero rápido con cobalto (HSS) proporciona un alto rendimiento duradero al taladrar materiales de acero inoxidable
Las brocas de cobalto funcionan bien en los siguientes materiales: acero aleado/no aleado, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes a los ácidos y al calor
Fabricado según DIN 338 N
Ángulo de punta de 135° con punta de centro dividido autocentrante para un corte rápido y un centrado perfecto
Speed Point, no necesita punzonado previo ni taladrado piloto hasta 10 mm de diámetro
Las brocas tienen un mango cilíndrico y están diseñadas para su uso en taladros de columna y atornilladores-taladro
El acero rápido con cobalto (HSS) proporciona un alto rendimiento duradero al taladrar materiales de acero inoxidable
Las brocas de cobalto funcionan bien en los siguientes materiales: acero aleado/no aleado, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes a los ácidos y al calor
Fabricado según DIN 338 N
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 93 mm |
| Longitud de corte | 57 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Material de corte | hss-e |
| Ángulo de punta | 135 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días