Referencias
Bahco:70S/H12
Rubix:798212671000
EAN:7314150218493

Detalles de producto : 70S/H12
Para tornillos de cabeza hexagonal
Apto para uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Encastre hexagonal de 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o caja de plástico de 5 piezas
Apto para uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Encastre hexagonal de 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o caja de plástico de 5 piezas
Cualidades
Puntas de destornillador 5/16" para tornillos de cabeza hexagonal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Huella | hex / allen |
| Cuadrado | 7.94 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € Sin IVA
/ unidad
25,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
