Referencias
Base Protection:CA-B0156-PWA 48
Rubix:798946662000
fabricante:CA-B0156-PWA 48
EAN:8057741711391

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-48 B0156A DAMMTOR S1P SRC
Bota de seguridad en piel serraje y lona, puntera de acero y plantilla antiperforación textil. Color Azul/Naranja.
Cualidades
Suela AIRTECH MONODENSIDAD® de máximo confort, puntera de acero y forro interior SMELLSTOP®, antiolores, antifúngico y antibacteriano.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y cerrados, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje y Servicios
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 € Sin IVA
/ unidad
64,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48
