ZAPATO T-38 MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR

ZAPATO MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:RE20064-38
Rubix:799301860000
fabricante:RE20064 38
EAN:8033546086865
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-38 MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR


Los zapatos de trabajo Mitch proporcionan protección y durabilidad para quienes trabajan en condiciones difíciles. El corte en Putek Hexagon, altamente resistente a la abrasión, es hidrófugo y transpirable, asegurando comodidad durante toda la jornada. La puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera protegen el pie de perforaciones sin renunciar a la ligereza. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra ofrecen un excelente agarre incluso en superficies resbaladizas. Completamente libres de metal, las Mitch son una opción versátil y de alto rendimiento.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colornegro
Material Principalputek
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src hro
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38