AW40-F03-D
AW20-D to AW60-D, Filter Regulator & Filter Regulator w/Backflow Function
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AW40-F03-D
Rubix:799245346000
fabricante:AW40-F03-D

Resumen técnico
| Material | die-cast aluminium (body);polycarbonate (bowl) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : AW40-F03-D
Modular-style Filter Regulator
ISO 8573-1:2010 compliant
Maximum flow rate up to 17500 l/min (ANR, 0.7MPa).
Cualidades
ISO 8573-1:2010 compliant
Maximum flow rate up to 17600 l/min (ANR, 0.7MPa).
Información técnica
Atributos
| Material | die-cast aluminium (body);polycarbonate (bowl) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días