Referencias
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:16811235
Rubix:799297942000
fabricante:16811235
Detalles de producto : AVELLANADOR DE ESPIGA HSS TAM. 1 23,5 MM
Avellanador de espiga tamaño 1
Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.
Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.
Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.
Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,87 € Sin IVA
/ unidad
130,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días