AVELLANADOR DE ESPIGA HSS TAM. 0 12,5 MM

Avellanador de espiga HSS tamaño 0

Ver información técnica

Referencias

GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:16801125
Rubix:799297967000
fabricante:16801125
brand logo

Resumen técnico

Material del cuerpohss

Detalles de producto : AVELLANADOR DE ESPIGA HSS TAM. 0 12,5 MM


Avellanador de espiga tamaño 0

Características: templada y rectificada. El avellanador y la espiga se aprietan cada uno con un tornillo, el avellanador se asegura adicionalmente contra el giro mediante un pasador.

Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.

Información técnica


Atributos
Material del cuerpohss
59,80 Sin IVA
/ unidad
72,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días